コレクト
決裁箱 木製
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
B4判用
A4判用
B4判用
塗装
ローズ塗
ローズ塗
生地塗
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61144853
品番
T-26
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
決裁書類の分類・仕分けに便利な机上の必需品。
材質
木製
サイズ
B4判用
質量(g)
1150
間口W×奥行D×高さH(mm)
外寸:306×407×63、内寸:270×369×51
塗装
ローズ塗