コレクト
決裁箱 木製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
B4判用
A4判用
B4判用
塗装
生地塗
ローズ塗
生地塗
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61144878
品番
T-76
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
決裁書類の分類・仕分けに便利な机上の必需品。
材質
木製
サイズ
B4判用
質量(g)
870
間口W×奥行D×高さH(mm)
外寸:306×407×72、内寸:270×370×68
塗装
生地塗