曜日別特売
EA957FT-2 381x159x476mm パーツキャビネット 3列6段 エスコ 61145089

381x159x476mm パーツキャビネット 3列6段

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61145089品番EA957FT-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,640
販売価格(税別)
12,400

すべての引き出しに仕切りがついています。

仕様●サイズ(mm):381×159×476(H)●材質:耐衝撃性ポリプロピレン●引出し:3列6段●引出し内寸:108×140×51(H)mm●積み重ね可能アズワン品番65-3900-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする