ストア・エキスプレス
4面回転ネットディスプレイ 黒
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
61145886
品番
61-797-76-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小物類のディスプレイにおすすめの回転什器。
省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
小物類のディスプレイにおすすめの回転什器。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
仕様
●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W56×D56×H115~165cm、ベース/直径55.9cm、ネット面/W40×H90cm、ネットピッチ/5cm、線材/Φ3mm、支柱/直径25.4mm●重量:10.2kg●耐荷重:15kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×3個・無し×2個)
アズワン品番
65-5561-72