エスコ
600x600mm 廃棄物保管場所標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
61146498
品番
EA983AL-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,580
販売価格(税別)
¥
7,800
バスケットに入れる
空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール標識です。
廃棄物の保管場所に。
空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール標識です。廃棄物の保管場所に。
仕様
●サイズ(mm):600×600×0.6●内容:特別管理産業廃棄物・PCB保管場所・関係者以外立入禁止●取付穴:Φ6.0mm×4ヶ所●材質:スチール●取付仕様:ビス止め(ビス別売)●片面印刷●非粘着●普通山型、PCB廃棄物標識
アズワン品番
65-5666-36