曜日別特売
EA520BG-21 670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 エスコ 61146656

EA520BG-21 670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 エスコ 61146656
EA520BG-21 670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 エスコ 61146656
EA520BG-21 670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 エスコ 61146656
EA520BG-21 670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 エスコ 61146656
EA520BG-21 670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 エスコ 61146656

670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード61146656品番EA520BG-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,100
販売価格(税別)
21,000

静音キャスター
足踏みブレーキ付
傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減
前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。
台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
静音キャスター。足踏みブレーキ付。傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減。前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。

仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kgアズワン品番65-3884-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする