グラフテック(GRAPHTEC)
【レンタル】多チャンネルデータロガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
20
5
10
15
20
30
40
50
1(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61146804
品番
GL840-M
参考基準価格(税別)
¥32,640
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
標準20チャネルです。
SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
専用PCソフト付きです。
寸法(mm)
約240×158×52.5
質量(g)
約1010
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
メモリー
4GB
サンプリング周期
10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
アラーム出力
チャネル数/4ch
アズワン品番
2-1423-11-63
最大データ転送速度(I/F、理論値)
イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オプションのGL用入出力ケーブル(B-513)が必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300