曜日別特売
EA759XC-31 720x 670mm マルチカバー エスコ 61146805

EA759XC-31 720x 670mm マルチカバー エスコ 61146805
EA759XC-31 720x 670mm マルチカバー エスコ 61146805
EA759XC-31 720x 670mm マルチカバー エスコ 61146805

720x 670mm マルチカバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61146805品番EA759XC-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,387
販売価格(税別)
2,170

風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。
シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。
耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。
汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。

仕様●型番:DCV-MLT2BK●サイズ:720×670mm●厚さ:0.5mm●材質:ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用アズワン品番65-3890-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする