曜日別特売
EA815BW-30A AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコ 61147950

EA815BW-30A AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコ 61147950
EA815BW-30A AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコ 61147950
EA815BW-30A AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコ 61147950
EA815BW-30A AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコ 61147950

AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61147950品番EA815BW-30A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,820
販売価格(税別)
36,200

コンセント防雨キャップ
温度センサー(伝線溶解防止)
2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ
ブレーキストッパー付(ドラム空転止)
電源パイロットランプ付
漏電に反応する漏電遮断器付
3.5mm2極太ケーブル仕様
防汚カバー付
防雨型(通電部絶縁保護)
安心安全・元電源を保護
メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓
プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
メンテナンス重視設計の屋外用リール
コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール。

仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路アズワン品番65-5658-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする