KEMET
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 150nF ±10% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
61148205
品番
R413N315050T0K
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:150nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●寸法:26.5 x 11 x 20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7096-86