TB-1478 A型オーバーヘッドフレーム 高田ベッド製作所 61148878

A型オーバーヘッドフレーム

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個注文コード61148878品番TB-1478
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

上面金網と壁面金網に滑車や重錘を用いて運動療法を行う前進運動器。
牽引・姿勢矯正・機能回復運動・可動域訓練・筋力増強運動等が可能。
女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。
上面金網と壁面金網に滑車や重錘を用いて運動療法を行う前進運動器。牽引・姿勢矯正・機能回復運動・可動域訓練・筋力増強運動等が可能。女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター。

仕様●サイズ:幅100cm×長さ140cm×高さ201cm●重量:42kgアズワン品番65-3371-12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする