曜日別特売
ABLN-6030-8-CNHS M6 スタンダードブラケット 6030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 61149315

 

ABLN-6030-8-CNHS M6 スタンダードブラケット 6030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 61149315
ABLN-6030-8-CNHS M6 スタンダードブラケット 6030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 61149315
ABLN-6030-8-CNHS M6 スタンダードブラケット 6030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 61149315
ABLN-6030-8-CNHS M6 スタンダードブラケット 6030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 61149315

M6 スタンダードブラケット 6030 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61149315品番ABLN-6030-8-CNHS
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
材質(本体)A6063S-T5質量(g)124.7表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする