曜日別特売
EA983FS-233 DC12~48V LED回転灯 緑 エスコ 61149544

EA983FS-233 DC12~48V LED回転灯 緑 エスコ 61149544
EA983FS-233 DC12~48V LED回転灯 緑 エスコ 61149544

DC12~48V LED回転灯 緑

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード61149544品番EA983FS-233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,050
販売価格(税別)
15,500

高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。
平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。
互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)
耐振9Gを実現した強耐振型。
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。

仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃アズワン品番65-3902-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする