曜日別特売
EA813B-18J DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー エスコ 61149639

EA813B-18J DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー エスコ 61149639
EA813B-18J DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー エスコ 61149639
EA813B-18J DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー エスコ 61149639
EA813B-18J DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー エスコ 61149639
EA813B-18J DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー エスコ 61149639

DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61149639品番EA813B-18J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,390
販売価格(税別)
34,900

プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能
最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上
放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ
プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能。最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上。放熱をより効率的に行うCOOLPACK 2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ。

仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mmアズワン品番65-5657-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする