- 値札・荷札剥がし シールフリー ワイエステック 61149683

値札・荷札剥がし シールフリー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード61149683品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

速乾性タイプなので処理が簡単!!デリケートなレザーやプラスチックはもちろん、印刷物に貼られた紙シール・値札などを下地を傷めずに除去できます。

用途レザー製品・プラスチックについたシールや印刷面。荷札や値札の除去に成分ミネラルスピリットRoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※見えにくい所で下地検査をして安全を確かめてからご使用ください。※1度で除去出来ないときは放置時間を長くし、同じ作業をくり返して下さい。 ※シールフリーは速乾タイプになりますので、乾いてしまうと効力が失われます。※剥がしにくいときは再度塗布してください。※皮膚についた場合はすぐに水で洗い流してください。※使用後は密栓し、幼児の手の届かない冷暗な場所に容器を立てて保管をしてください。※火気には十分注意してください。※使用中・使用後はしばらく換気をよくしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: シール剥がしとして

使用の際、シール剥がし特有のシンナーの匂いはありますが、乾けば匂いもなくなるのでいつもこちらを使用しております。

対象商品 : 61149674
2021-02-05
用途: メンテナンス
製造業

細かい所でも使用したいのでハケ付きの100mL缶の製品も併せて購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする