EA758XZ-42A E26x61mm 電球口金延長アダプター エスコ 61149894

EA758XZ-42A E26x61mm 電球口金延長アダプター エスコ 61149894
EA758XZ-42A E26x61mm 電球口金延長アダプター エスコ 61149894
EA758XZ-42A E26x61mm 電球口金延長アダプター エスコ 61149894
EA758XZ-42A E26x61mm 電球口金延長アダプター エスコ 61149894

E26x61mm 電球口金延長アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61149894品番EA758XZ-42A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥352
販売価格(税別)
320

口金E26から口金E26の延長用アダプターです。
口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。

仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまでアズワン品番65-3889-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする