曜日別特売
L280B-D-H110 ハイディスク 280W 日動工業 61150146

ハイディスク 280W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
定格光束(Lm)51500
内容量1個注文コード61150146品番L280B-D-H110
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

水銀灯1000W以上の明るさ。
サージプロテクター内蔵です。
100/200V兼用型です。
屋外型です。(IP65)。
電源コードは切放しです。
投光器型です。

用途照明に。定格光束(Lm)51500消費電力(W)289/287(100V/200V)使用場所屋外質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60色温度(K)5000防塵防水性能IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする