EM13.029 EM防水ベーシック救命リュック エリートバッグ社 61150418

EM13.029 EM防水ベーシック救命リュック エリートバッグ社 61150418
EM13.029 EM防水ベーシック救命リュック エリートバッグ社 61150418
EM13.029 EM防水ベーシック救命リュック エリートバッグ社 61150418
EM13.029 EM防水ベーシック救命リュック エリートバッグ社 61150418
EM13.029 EM防水ベーシック救命リュック エリートバッグ社 61150418
EM13.029 EM防水ベーシック救命リュック エリートバッグ社 61150418

EM防水ベーシック救命リュック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード61150418品番EM13.029
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

バッグ内側には面ファスナーで動かせる仕切板があり、自由にカスタマイズできます。
手提げ・ショルダーの2WAYタイプです。
最小限の救急資器材の収納に適した軽量型コンパクトショルダーバッグです。
EM13.006(品番7-4474-01)のターポリン素材版です。防水性があります。
バッグ内側には面ファスナーで動かせる仕切板があり、自由にカスタマイズできます。手提げ・ショルダーの2WAYタイプです。最小限の救急資器材の収納に適した軽量型コンパクトショルダーバッグです。EM13.006(品番7-4474-01)のターポリン素材版です。防水性があります。

仕様●材質:ターポリン●色:レッド●寸法:380×270×420mm●容量:43.09L●重量:1.22kg●最大収容重量:15kgアズワン品番65-3907-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする