日本衛材
伸縮包帯 シェルタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(cm)
7.5
5
7.5
9
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
61150907
品番
NE-323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
タテ編み製法の経済的な伸縮包帯です。約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。
洗濯、オートクレーブが可能です。
適度な伸縮性により一般的な包帯処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途
一般的な包帯処置
材質
レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(m)
9
幅(cm)
7.5
サイズ(号)
3
包帯種類
伸縮包帯
注意
※強く引張り巻きますと血流を阻害するおそれがありますのでご注意ください。
※創傷面には必ず滅菌ガーゼ等をあてた上から包帯処置をしてください。
※万が一、かぶれ、かゆみなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください