曜日別特売
NE-324 伸縮包帯 シェルタイ 日本衛材 61150916

 

NE-324 伸縮包帯 シェルタイ 日本衛材 61150916
NE-324 伸縮包帯 シェルタイ 日本衛材 61150916

伸縮包帯 シェルタイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(cm)9
内容量1箱(10巻)注文コード61150916品番NE-324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

タテ編み製法の経済的な伸縮包帯です。約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。
洗濯、オートクレーブが可能です。
適度な伸縮性により一般的な包帯処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装

用途一般的な包帯処置材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン長さ(m)9幅(cm)9サイズ(号)4包帯種類伸縮包帯
注意
※強く引張り巻きますと血流を阻害するおそれがありますのでご注意ください。
※創傷面には必ず滅菌ガーゼ等をあてた上から包帯処置をしてください。
※万が一、かぶれ、かゆみなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする