ADAPUTA-W Flora用ACアダプタ カテックス 61150926

ADAPUTA-W Flora用ACアダプタ カテックス 61150926
ADAPUTA-W Flora用ACアダプタ カテックス 61150926

Flora用ACアダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61150926品番ADAPUTA-W
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Flora用のアダプタです。(COCO用でも使用できます)
Flora用のアダプタです。(COCO用でも使用できます)。

仕様●ケース寸法:73mm×44mm×27mm●重量:約91.7g●コード長さ:約1.8m●センタープラスアズワン品番65-5713-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする