曜日別特売
NE-554 腰部固定帯 ダイヤサポートⅠ型 日本衛材 61151616

 

NE-554 腰部固定帯 ダイヤサポートⅠ型 日本衛材 61151616
NE-554 腰部固定帯 ダイヤサポートⅠ型 日本衛材 61151616
NE-554 腰部固定帯 ダイヤサポートⅠ型 日本衛材 61151616

腰部固定帯 ダイヤサポートⅠ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
適合寸法(cm)90~100
内容量1箱(1個)注文コード61151616品番NE-554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

メッシュタイプのアルミステー入り腰部固定帯です
背部にあるアルミステーを曲げることが可能です
伸縮性、フィット性、支持性に優れています
日本製

用途
腰部の固定
サイズLL適合部位腰部適合寸法(cm)90~100
注意
※装着の際は医師または医療従事者の指示に従ってください
※本製品は腰部固定を目的に開発された製品ですので、その他の用途には使用しないでください
※洗濯時はステーをはずして中性洗剤で軽く押し洗いし、陰干しにしてください
※洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください
※漂白剤、アイロンの使用やドライクリーニングは避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする