曜日別特売
150141BS66130 LED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 61151818

LED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード61151818品番150141BS66130
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7235-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする