WURTH ELEKTRONIK
LED 赤 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
61151836
品番
150141RS66140
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1
アズワン品番
65-7235-25