曜日別特売
NE-2166 腰部固定帯 ランベルトA1 日本衛材 61151853

 

NE-2166 腰部固定帯 ランベルトA1 日本衛材 61151853
NE-2166 腰部固定帯 ランベルトA1 日本衛材 61151853

腰部固定帯 ランベルトA1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
適合寸法(cm)95~105
内容量1箱(1個)注文コード61151853品番NE-2166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メッシュタイプの樹脂製ステー入り腰部固定帯です
背部にある樹脂製ステーがぴったりフィットします
前部のベルトを細くすることで座った際の腹部の圧迫感を軽減します
日本製

用途
腰部の固定
サイズ3L適合部位腰部適合寸法(cm)95~105
注意
※装着の際は医師または医療従事者の指示に従ってください
※本製品は腰部固定を目的に開発された製品ですので、その他の用途には使用しないでください
※洗濯時はステーをはずして中性洗剤で軽く押し洗いし、陰干しにしてください
※洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください
※漂白剤、アイロンの使用やドライクリーニングは避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする