WURTH ELEKTRONIK
LED 赤 表面実装 チップLED 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
61151854
品番
150060RS75003
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●LED色:赤●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1
アズワン品番
65-7235-18