NE-611 胸部固定帯 ニューバストタイS(シングル) 日本衛材 61152018

胸部固定帯 ニューバストタイS(シングル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード61152018品番NE-611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,187
販売価格(税別)
1,988

メッシュタイプで装着が目立ちにくい形状の胸部固定帯です
非伸縮材と伸縮材を使用し、呼吸を妨げずに患部を固定します
フィット性、吸湿性、通気性に優れています
日本製

用途胸部の固定サイズS適合範囲(cm)60~80
注意
※装着の際は医師または医療従事者の指示に従ってください
※本製品は胸部固定を目的に開発された製品ですので、その他の用途には使用しないでください
※洗濯時は中性洗剤で軽く押し洗いし、陰干しにしてください
※洗濯機、脱水機、乾燥機は使用しないでください
※漂白剤、アイロンの使用やドライクリーニングは避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする