Z1H-76903 ルミナスプレミアムラインラックS棚付 Luminous(ルミナス) 61152184

ルミナスプレミアムラインラックS棚付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)760
高さ(mm)92.5~101
内容量1台注文コード61152184品番Z1H-76903
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。

用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。耐荷重(kg/段)ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120ポール径(Φmm)25間口(mm)760奥行(mm)460高さ(mm)92.5~101耐荷重(kg)アジャスタ装着時・キャスター静止時:300、キャスター走行時:80内形寸法(幅W×奥行D)68.5×38.5cm塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする