ZSH-90185 ルミナスプレミアムラインソリッドラック Luminous(ルミナス) 61152376

ルミナスプレミアムラインソリッドラック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)915
高さ(mm)176~184.5
内容量1台注文コード61152376品番ZSH-90185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。

用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。耐荷重(kg/段)ソリッドシェルフ:120ポール径(Φmm)25間口(mm)915奥行(mm)460高さ(mm)176~184.5耐荷重(kg)アジャスタ装着時:500、キャスター静止時:400、キャスター走行時:80内形寸法(幅W×奥行D)84×38.5cm塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 書類ラックに使用

書類ラックに使用するには、ルミナス クリアキャスターセットは使用不可です。変形し25mmパイプの取り付け部分も壊れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする