エスコ
M 6 アイナット 炭素鋼製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61152414
品番
EA638SD-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥149
販売価格(税別)
¥
135
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:80kg●内径(mm):20●線径(mm):8●ねじ径:M6●材質:鍛造炭素鋼●DIN582●並目ねじ
アズワン品番
65-3887-35