Luminous(ルミナス)
ルミナスプレミアムライン棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
685×385
535×385
685×385
840×385
1140×385
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61152516
品番
SSM7645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,480
販売価格(税別)
¥
5,891
バスケットに入れる
スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
用途
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。
サイズ
760×460
セットアップ商品
スズメッキ加工 ワイヤーシェルフ(棚板)×1枚
耐荷重(kg)
アジャスター装着時最大:500
棚板耐荷重(kg)
90
塗装
スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
ポール径(Φmm)
約25
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
685×385
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません