曜日別特売
SSM1245 ルミナスプレミアムライン棚 Luminous(ルミナス) 61152534

ルミナスプレミアムライン棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1140×385
内容量1枚注文コード61152534品番SSM1245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。

用途
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。
サイズ1215×460セットアップ商品スズメッキ加工 ワイヤーシェルフ(棚板)×1枚耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:500棚板耐荷重(kg)90塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)ポール径(Φmm)約25内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1140×385

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする