曜日別特売
NE-2541 足関節圧迫用パッド NE U字パッド 日本衛材 61152736

NE-2541 足関節圧迫用パッド NE U字パッド 日本衛材 61152736
NE-2541 足関節圧迫用パッド NE U字パッド 日本衛材 61152736
NE-2541 足関節圧迫用パッド NE U字パッド 日本衛材 61152736

足関節圧迫用パッド NE U字パッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)テープ幅(mm)45注文コード61152736品番NE-2541
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

足関節捻挫などの処置に適したU字パッドです
大きさ、厚みが2種類あり患部に合わせた処置が行えます
特殊な形状により、くるぶし周辺もしっかりと圧迫固定できます
素材は特殊なポリエチレンフォームを使用し、耐衝撃性、耐薬品性、耐水性に優れています
応急処置の際にパッドを切る手間が省け、処置時間とコストの削減につながります
日本製

用途足関節圧迫時のパッドに縦(cm)8横(cm)8厚さ(mm)3種類45-3小タイプ足関節(くるぶし)用テープ幅(mm)45
注意
※装着の際は医師または医療従事者の指示に従ってください
※本製品は足関節圧迫時のパッド用途を目的に開発された製品ですので、その他の用途には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする