曜日別特売
MT-10M 手動タングステン研磨機スーパーターボ ムラタ溶研 61152988

手動タングステン研磨機スーパーターボ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#170
内容量1台注文コード61152988品番MT-10M
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。

適合電極径(Φmm)
1/1.2/1.6/2.0/2.4/3.2
電極長H(mm)
45以上
粒度
#170
外径(Φmm)
60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×185×125
本体質量(kg)
1.5
仕様
サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃
電源(V)
交流100/110(50/60Hz)
消費電力(W)
60/70
電源コード(m)
(平径ビニールコード)1.8
主研磨剤の種類
ボラゾン
研磨角度(°)
5~60(ホイール突起部使用時:120)
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨内容
手動
注意
※大量研磨および連続研磨には使用できません。
※お問い合わせはモノタロウホームページ内お問い合わせ窓口へ
ご連絡いただきますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: TIG溶接(アルミ)
自動車・二輪車・自転車関連業

ビンテージバイクのアルミ溶接を外注から自分でやろうと思い立ち、取り敢えず交流TIG溶接機(中華製)、アルゴン充填済みボンベ、アルゴンガスレギュレータ・ホース、電極、アルミ用溶接棒を用意しました。 後は電極研磨機が有ればベスト!…と思い商品を検索してみるも、どれも高価でビックリ。 ネットで研究するに電極の研磨・角度がTIG溶接のキモと理解はしているものの、昭和の時代の電動鉛筆削りみたいな工具が7万円越えとは?…と最初は何だかなぁ…?という不思議な気持ちになったが、作業をすればする程、この高価な工具の重要性をじんわり感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする