アングルマグネット

アングルマグネット - SHTアングルマグネット - SHTアングルマグネット - SHTアングルマグネット - SHTアングルマグネット - SHTアングルマグネット - SHTアングルマグネット - SHTアングルマグネット - SHT

内側/外側のエッジを利用してストックを保持
両面をワークピースに取り付けた場合でも、一貫して磁力が衰えることはありません。
板金、丸パイプ、角材などあらゆる物の位置決めが可能です。
内側からのアクセスが困難な場合、外側から磁力をかけストックを保持する理想的な働きをする。
内部に2つのマグネット+ダブルプレートで最大限の吸着力
狭い場所でも使用可能な薄型です。

RoHS指令(10物質対応)
対応
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
磁力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05330372MLA4501個120180.512012
¥3,300
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
05330381MLD6001個110200.816518
¥2,800
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
05330399MLA6001個156200.915615
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
05330408MLDT3501セットMLD300:52/MLD500:85MLD300:14/MLD500:180.5MLD300:76/MLD500/125MLD300:9/MLD500:15
¥3,300
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする