曜日別特売
NE-144 保温用サポーター フレッシュベルト 日本衛材 61152989

 

NE-144 保温用サポーター フレッシュベルト 日本衛材 61152989
NE-144 保温用サポーター フレッシュベルト 日本衛材 61152989
NE-144 保温用サポーター フレッシュベルト 日本衛材 61152989
NE-144 保温用サポーター フレッシュベルト 日本衛材 61152989

保温用サポーター フレッシュベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(6枚)注文コード61152989品番NE-144
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

素材にウールアクリル混紡を使用した保温サポーターです
ソフトタイプで伸縮性、通気性、吸湿性に優れています

用途関節炎、筋肉痛、神経痛、リウマチ、冷え性、スポーツの疲れなどのサポートに材質ウール・アクリル混紡、ポリエステル、ラテックスカバリングヤーンサイズLL適合部位ひざ
注意
※適したサイズの製品をご使用ください
※圧迫が強すぎたり、あまり長時間のご使用は血行を阻害する恐れがありますのでご注意ください
※本製品の使用により、かゆみ、腫れなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください
※ラテックス(天然ゴム)使用製品です。ラテックスアレルギーにご注意ください
※日本製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする