曜日別特売
GL30 殺菌ランプ 東芝ライテック 61153217

殺菌ランプ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本定格ランプ電力(W)30注文コード61153217品番GL30
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。

用途
空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)30紫外線出力(W)13.4質量(g)130管径(Φmm)25.5口金G13管長(mm)893紫外線放射強度(μW/cm2)130定格寿命(時間)8000ランプ電流(A)0.355適合点灯管FG-4P、電子点灯管:FE4P電球の種類蛍光ランプ
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: クリーンベンチ殺菌用
蓮見再生医療研究所

長く愛用しています。
会社といても信用できますし、安心して使用できます。

2025-05-22
用途: 殺菌庫
医療・福祉・介護関連業

うちは必需品ですが同じものが
見つかったので助かりました。

対象商品 : 03787707
2022-11-04
用途: 製品組み立て時
製造業

薄くて割れやすいので取り扱い要注意です。モノタロウさんですぐに入手できるので助かります

対象商品 : 09927206
2022-04-03
用途: 医療関係
川村しか診療所医療・福祉・介護関連業

誰もいない倉庫に殺菌ランプを設置しました。カビ臭さが無くなり喜んでいます。ただプラスティックなどの劣化がどうしても起こります。

4が参考にしています
対象商品 : 09927206
2021-12-03
用途: 器具の殺菌
中村歯科診療所医療・福祉・介護関連業

いつも業者に発注していましたが、「モノタロウ」で迅速に入手することができました。

対象商品 : 09927206
2021-06-23
用途: 調理場にて
医療・福祉・介護関連業

なかなか近所では売っていない商品なので助かっております。

対象商品 : 09927206
2020-05-09
用途: 調理器具等の殺菌

自作の殺菌ボックスで使用しています。殺菌状態は見ただけではわかりませんが、まな板などの匂いも減り、梅雨時など天日干しができないときも活躍しそうです。

対象商品 : 03787707
2023-09-04
用途: 殺菌線消毒器のランプとして
高木整骨院医療・福祉・介護関連業

蛍光管の宿命で仕方ないかもしれませんが、2~3年の使用で切れてしまう。長期間使用可能なものの開発をお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする