Ideal-Tek
超精密ピンセット エポキシコート 110mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
61154723
品番
5.SA.NE.6
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質
本体/SA(耐酸性ステンレス)、コーティング/エポキシ樹脂
全長(mm)
110
先端形状
先細
先端幅(mm)
0.25
抵抗値
10^5~6Ω
アズワン品番
4-1605-01