WAI-37P インバータ搭載タンクマウント形コンプレッサー 富士コンプレッサー 61155405

インバータ搭載タンクマウント形コンプレッサー

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送121日以内出荷とは
タンク容量(L)220
出力(kW)3.7
吐出空気量(L/min)390
質量(kg)235
内容量1台注文コード61155405品番WAI-37P
参考基準価格(税別)¥940,000販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
879,800

インバーター制御による省エネ
電源トラブルの回避
メンテナンス費用の低減

吐出空気量(L/min)390最高使用圧力(MPa)1.4出力(kW)3.7タンク容量(L)220幅(mm)1445高さ(mm)1050奥行(mm)620質量(kg)235仕様MT回転速度(min-1[r.p.m])1055(可変速度)電動機三相モートルシリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×70×1、H50×70×1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする