SAMCO
Samco Fine Tip Small 500本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500本)
注文コード
61155686
品番
243
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
●全長:5.1cm●胴径:1.2mm●全容量:1.6mL●1吸引量:1.0mL●1滴下数/mL:34●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:500本/箱
アズワン品番
65-6676-53