曜日別特売
NLP-OLS-75PRD 低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー 61155773

低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送121日以内出荷とは
定格出力(kW)7.5
吐出空気量(L/min)925
タンク容量(L)37
最高使用圧力0.69MPa
内容量1台注文コード61155773品番NLP-OLS-75PRD
参考基準価格(税別)¥2,610,000販売価格(税込)¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000

TUBE IN TUBE方式により近い除湿効果と小型化
タンク内蔵コンパクト設計で省スペース
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)925定格出力(kW)7.5タンク容量(L)37幅(mm)1265高さ(mm)1965奥行(mm)1065仕様MT種類小型概略質量(kg)507最高使用圧力0.69MPa運転方式圧力開閉器式回転速度(min-1[r.p.m])915電動機三相モートルシリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:105×85×2搭載品エアドライヤ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき60,000/税込66,000
沖縄地方数量1につき60,000/税込66,000
離島数量1につき60,000/税込66,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする