曜日別特売
1FK2104-5AK10-1MA0 SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40 SIEMENS 61155826

SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●許容入力:1.07 kW●ACモータタイプ:同期●電源電圧:480 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104注文コード61155826品番1FK2104-5AK10-1MA0
参考基準価格(税別)¥378,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様●許容入力:1.07 kW●ACモータタイプ:同期●電源電圧:480 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104アズワン品番65-7296-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする