KOA
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
SG73P1JTTD2202F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5000個)
アズワン品番
65-7071-74
注文コード
61156045
品番
SG73P1JTTD2202F
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7071-74
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W