KOA
SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
内容量
1セット(5000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61156045
SG73P1JTTD2202F
65-7071-74
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61156054
SG73P1JTTD1001F
65-7064-82
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61156070
SG73P1JTTD1431F
65-7075-10
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください