SG73P1JTTD1001F SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOA 61156054

SMDレジスタ 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入SG73P1JTTD1001F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はアズワン品番が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5000個)
アズワン品番
65-7064-82
注文コード
61156054
品番
SG73P1JTTD1001F
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
アズワン品番
65-7064-82
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする