富士コンプレッサー
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
8
注文コード
61156586
品番
BN-27T5-8A
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
8
配管口径(Rc)
(PT)1/4
使用流体
空気
使用圧力(MPa)
0.05~1.0以下
流量(m
3
/min)
1.3
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
概略質量(kg)
0.5
ろ過度(μ)
5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100