YAGEO
SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
61156824
品番
RT0603DRE0710RL
参考基準価格(税別)
¥55
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-6993-26