曜日別特売
DZ-WS15BS-100K スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ オーム電機 61158180

DZ-WS15BS-100K スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ オーム電機 61158180
DZ-WS15BS-100K スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ オーム電機 61158180
DZ-WS15BS-100K スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ オーム電機 61158180
DZ-WS15BS-100K スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ オーム電機 61158180
DZ-WS15BS-100K スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ オーム電機 61158180

スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード61158180品番DZ-WS15BS-100K
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

RoHS適合品
スチールステッカー(配線固定用)
電線やケーブルをしっかり固定可能
強力テープ付きで簡単に取付できます
【使用方法】
1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。
2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。

寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープボンドWF181RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ テープを貼る面は必ず水分・油分を除去してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする