YAGEO
SMDレジスタ 2MΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61158985
品番
RC0603FR-072ML
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 W
アズワン品番
65-7003-95