YAGEO
SMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
注文コード
61159159
品番
SR1206JR-7W3R3L
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-7100-26